40.11.7.012.2000 Finder リレー 基板実装 40 Series FINDER 50118627

Finder リレー 基板実装 40 Series

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●シリーズ:40 Series●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●アプリケーションタイプ:プリント回路基板●長さ:28.5mm●奥行き:26.3mm●高さ:12.7mm●寸法:28.5 x 26.3 x 12.7mm●寿命:20000000回(電気的)、20000000回(機械的) 注文コード50118627 品番40.11.7.012.2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●シリーズ:40 Series●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●アプリケーションタイプ:プリント回路基板●長さ:28.5mm●奥行き:26.3mm●高さ:12.7mm●寸法:28.5 x 26.3 x 12.7mm●寿命:20000000回(電気的)、20000000回(機械的)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50118636
2022-08-06
用途:
高所作業車の基盤の部品
car care life 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

納期は若干かかりましたがこんな細かいパーツまで取り扱ってくれたいつも助かっています。

対象商品:
50118636
2022-01-10
用途:
車載機器製作
建設業・工事業

オムロンのリレーが在庫切れだったため買いました。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする