光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 家族表札 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
50118908
品番
HB1315N
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
家族表札に
トラスコ品番
359-6509
厚さ(mm)
8
材質/仕上
、枠:アクリル、中板:エンビ
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
121
縦(mm)
125
横(mm)
155
テープ
粘着テープ付き