CSM1-2 カードホルダー 光 50119014 CSM1-2 カードホルダー 光 50119014

カードホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48個) 注文コード 50119014 品番 CSM1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

前面が透明なので、はっきりみえます。

用途名刺・カード・クーポンなどのディスプレイ、整理に。 トラスコ品番113-1187 材質/仕上ポリスチレン 高さ(mm)53 質量(g)25 奥行(mm)33 間口(mm)108 段数1段 適合サイズ紙:W91×H55 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×15×55 名刺サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする