CSM3-1 カードホルダー 光 50119030 CSM3-1 カードホルダー 光 50119030

カードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 50119030 品番 CSM3-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

前面が透明なので、はっきりみえます。

用途名刺・カード・クーポンなどのディスプレイ、整理に。 トラスコ品番112-9585 材質/仕上ポリスチレン 透明 高さ(mm)98 質量(g)75 奥行(mm)77 間口(mm)108 段数3段 適合サイズ紙:W91×H55 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×15×55 名刺サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする