光
光の 看板・POP・掲示用品
光の カタログスタンド
光の フロア用カタログスタンド
カードホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
50119039
品番
CSM3-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
前面が透明なので、はっきりみえます。
用途
名刺・カード・クーポンなどのディスプレイ、整理に。
トラスコ品番
113-1186
材質/仕上
ポリスチレン
色
黒
高さ(mm)
98
質量(g)
75
奥行(mm)
77
間口(mm)
108
段数
3段
適合サイズ
紙:W91×H55
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約91×15×55 名刺サイズ