キーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 50119170 品番 KY430A-3
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

見た目もお洒落で高級感のあるアクリル製キーホルダー

トラスコ品番352-7503 材質/仕上本体:アクリル、鎖:真鍮クローム 質量(g)88.5 用途鍵などのキーホルダーに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする