B-KRSA146-5 S型カラビナ 特大 光 50119617 B-KRSA146-5 S型カラビナ 特大 光 50119617 B-KRSA146-5 S型カラビナ 特大 光 50119617 B-KRSA146-5 S型カラビナ 特大 光 50119617 B-KRSA146-5 S型カラビナ 特大 光 50119617

S型カラビナ 特大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 50119617 品番 B-KRSA146-5
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

左右両端のフックが開口するので、片側に工具や鍵などをつけたまま、パイプ・ベルト等に付け外しができます。

用途工具・道具や鍵の収納に。 トラスコ品番195-0077 材質/仕上ポリアセタール ステンレス ネイビー 質量(g)46 耐荷重(kg)25 寸法D(mm)11.5 縦(mm)140 横(mm)約64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする