仕様コイル電圧:48V dc 、 接点構成:SPDT 、 スイッチング電流:10 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:4.8 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:プリント回路基板 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)DC48
取付方式プリント基板/95シリーズソケット
保護構造フラックスタイト
接点構成SPDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A