ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 50119687 品番 B-GD-30-1
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。

用途ドアやドアノブの当たり止めに。 トラスコ品番216-0570 セット内容ビス・キャップ 形状台形 幅(mm)25丸 材質/仕上エラストマ- 高さ(mm)30 質量(g)14.5 タイプビス止めタイプ 縦(mm)30 横(mm)25 ビス長さ(mm)35
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする