光
光の 建具金物
光の ドア・扉金物
光の 戸当り
ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
50119705
品番
B-GD-52-1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途
ドアやドアノブの当たり止めに。
トラスコ品番
216-0571
セット内容
ビス・キャップ
形状
台形
幅(mm)
26丸
材質/仕上
エラストマ-
色
黒
高さ(mm)
50
質量(g)
24
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
50
横(mm)
26
ビス長さ(mm)
40
関連資料:
(0.05MB)