光
光の 建具金物
光の ドア・扉金物
光の 戸当り
ゴムクッション戸当り白 バラタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
50119739
品番
B-GD-30-2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途
ドアやドアノブの当たり止めに。
トラスコ品番
215-7400
セット内容
ビス・キャップ
形状
台形
幅(mm)
25丸
材質/仕上
エラストマ-
色
白
高さ(mm)
30
質量(g)
14.5
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
30
横(mm)
25
ビス長さ(mm)
35
関連資料:
(0.05MB)