ゴム丸底脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 50119784 品番 B-G-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

金具がついているので取り付けが簡単です。

用途戸当、当り止めに、底脚に。 トラスコ品番216-3746 セット内容ビス 形状台形 幅(mm)15丸 材質/仕上天然ゴム 高さ(mm)10 質量(g)1.95 タイプビス止めタイプ 縦(mm)10 横(mm)15
注意
※本体とビスは別梱包です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする