光
光の 建具金物
光の ドア・扉金物
光の 戸当り
ゴム丸底脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50119800
品番
B-G-28
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
金具がついているので取り付けが簡単です。
用途
戸当、当り止めに、底脚に。
トラスコ品番
216-3751
セット内容
ビス
形状
台形
幅(mm)
28丸
材質/仕上
天然ゴム
色
黒
高さ(mm)
18
質量(g)
12
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
18
横(mm)
28
注意
※本体とビスは別梱包です。