Finder リレー 基板実装 40 Series

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC6 仕様●コイル電圧:6V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:10 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:75 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●アプリケーションタイプ:プリント回路基板●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●高さ:25mm●寸法:29 x 12.4 x 25mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA 注文コード50119826 品番40.31.7006.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620
この商品はコイル定格電圧・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コイル電圧:6V dc●接点構成:SPDT●スイッチング電流:10 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:75 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●アプリケーションタイプ:プリント回路基板●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●高さ:25mm●寸法:29 x 12.4 x 25mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA コイル定格電圧(V)DC6 取付方式プリント基板/95シリーズソケット 保護構造フラックスタイト 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50118636
2022-08-06
用途:
高所作業車の基盤の部品
car care life 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

納期は若干かかりましたがこんな細かいパーツまで取り扱ってくれたいつも助かっています。

対象商品:
50118636
2022-01-10
用途:
車載機器製作
建設業・工事業

オムロンのリレーが在庫切れだったため買いました。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする