ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 50120150 品番 B-GD-20-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。

用途ドアやドアノブの当たり止めに。 トラスコ品番216-3727 セット内容ビス・キャップ 形状台形 幅(mm)23丸 材質/仕上エラストマ- 高さ(mm)20 質量(g)7 タイプビス止めタイプ 縦(mm)20 横(mm)23 ビス長さ(mm)25
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする