光
光の 建具金物
光の ドア・扉金物
光の 戸当り
ゴムクッション戸当り白 バラタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50120159
品番
B-GD-20-2
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途
ドアやドアノブの当たり止めに。
トラスコ品番
216-2208
セット内容
ビス・キャップ
形状
台形
幅(mm)
23丸
材質/仕上
エラストマ-
色
白
高さ(mm)
20
質量(g)
7
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
20
横(mm)
23
ビス長さ(mm)
25
関連資料:
(0.05MB)