光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 営業中-只今準備中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120649
品番
UP3900-2
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
両面表示なので状況によって変えることができます。
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
346-8104
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
97
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
営業中-只今準備中