光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 出入口 ヨコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120685
品番
PL88-8
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設やお店の出入口のご案内に
トラスコ品番
347-1341
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
24.6
縦(mm)
40
横(mm)
140
表示内容
出入口
テープ
粘着テープ付き