※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M16/呼16/250mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120717
品番
EA637FE-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
適合ねじ
M16
エスコ品番
EA637FE-250
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
25
適合T溝幅(mm)
16