光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 保険治療希望の方は受診前に保険証を〜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50120719
品番
UP400-1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
病院の受付に
トラスコ品番
347-1337
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
65
縦(mm)
300
横(mm)
80
表示内容
保険治療希望の方は受診前に保険証をお出し下さい。保険証をご持参になるまでは自費にて頂きます。
テープ
粘着テープ付き