FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 文字列数:1 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域寸法:99 x 13mm 、 外寸奥行き:11.4mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:122mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:COB
注文コード
50120894
品番
FC1601B00-FHYYBW-51LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 文字列数:1 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域寸法:99 x 13mm 、 外寸奥行き:11.4mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:122mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:COB
RoHS指令(10物質対応)
対応