※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M20/呼22/160mm Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120902
品番
EA637FH-160
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,150円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637FH-160
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
35
適合T溝幅(mm)
22