FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:4.4mm 、 視野領域寸法:64.5 x 13.8mm 、 外寸奥行き:10.1mm 、 背景色:黄緑 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電圧:5.5V
注文コード
50120928
品番
FC1602N01-FHYYBW-51LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:4.4mm 、 視野領域寸法:64.5 x 13.8mm 、 外寸奥行き:10.1mm 、 背景色:黄緑 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電圧:5.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応