FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列20文字 、 文字列数:2 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域幅:123mm 、 外寸奥行き:11mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸幅:146mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電圧:5.5V
注文コード
50120937
品番
FC2002C00-FHYYBW-51LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列20文字 、 文字列数:2 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域幅:123mm 、 外寸奥行き:11mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸幅:146mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電圧:5.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応