FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列20文字 、 1列あたりの文字数:20 、 文字高さ:9.2mm 、 視野領域高さむ:23mm 、 外寸奥行き:11mm 、 背景色:黄緑 、 外寸幅:146mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
注文コード
50120946
品番
FC2002C00-FHYYBW-51LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列20文字 、 1列あたりの文字数:20 、 文字高さ:9.2mm 、 視野領域高さむ:23mm 、 外寸奥行き:11mm 、 背景色:黄緑 、 外寸幅:146mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応