Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(45個) 仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列20文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:6mm 、 視野領域寸法:83 x 18.6mm 、 外寸奥行き:10.9mm 、 背景色:黄緑 、 外寸寸法:116 x 37 x 10.9mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃ 注文コード50120955 品番FC2002D01-FHYYBW-51LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列20文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:6mm 、 視野領域寸法:83 x 18.6mm 、 外寸奥行き:10.9mm 、 背景色:黄緑 、 外寸寸法:116 x 37 x 10.9mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする