FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列40文字 、 1列あたりの文字数:40 、 文字高さ:5.6mm 、 視野領域高さむ:16.5mm 、 外寸奥行き:10.9mm 、 背景色:黄緑 、 外寸高さ:33.5mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 シリーズ:FC
注文コード
50120964
品番
FC4002B00-FHYYBW-51LE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列40文字 、 1列あたりの文字数:40 、 文字高さ:5.6mm 、 視野領域高さむ:16.5mm 、 外寸奥行き:10.9mm 、 背景色:黄緑 、 外寸高さ:33.5mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 シリーズ:FC
RoHS指令(10物質対応)
対応