FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列20文字 、 1列あたりの文字数:20 、 文字高さ:4.8mm 、 視野領域寸法:76 x 25.2mm 、 外寸奥行き:10.9mm 、 背景色:黄緑 、 外寸幅:98mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
注文コード
50120989
品番
FC2004B01-FHYYBW-51LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列20文字 、 1列あたりの文字数:20 、 文字高さ:4.8mm 、 視野領域寸法:76 x 25.2mm 、 外寸奥行き:10.9mm 、 背景色:黄緑 、 外寸幅:98mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応