FORDATA
FORDATAの 電子部品(オンボード)
FORDATAの 受動部品
FORDATAの 光エレクトロニクス製品
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列40文字 、 文字列数:4 、 文字幅:2.8mm 、 視野領域寸法:147 x 29.5mm 、 外寸奥行き:10.5mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:54mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電流:4mA
注文コード
50120998
品番
FC4004A00-FHYYBW-51LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列40文字 、 文字列数:4 、 文字幅:2.8mm 、 視野領域寸法:147 x 29.5mm 、 外寸奥行き:10.5mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:54mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 定格電流:4mA
RoHS指令(10物質対応)
対応