※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M14/呼16 ロングTスロットナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50121243 品番EA637FR-16
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,770円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
適合ねじM14 エスコ品番EA637FR-16 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)18 寸法D(mm)9 寸法E(mm)50 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする