光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP850
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50121270
品番
UP850-3
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
トラスコ品番
254-1003
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
152
縦(mm)
120
横(mm)
350
表示内容
P駐車場有り(黒文字)
テープ
付