※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M24/呼28 ロングTスロットナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121286
品番
EA637FR-28
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,260円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,645
販売価格(税別)
¥
6,950
バスケットに入れる
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637FR-28
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
88
寸法C(mm)
44
適合T溝幅(mm)
28