※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M20x160mm スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50121767
品番
EA637GF-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637GF-160
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
160
寸法B2(mm)
100
寸法B1(mm)
27