光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP258
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50121814
品番
UP258-3
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
223-6598
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着シール
質量(g)
55
縦(mm)
80
横(mm)
250
表示内容
火の用心(赤文字)
テープ
付き