GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:0.5 gal/min 、 電源電圧:200 V 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4クイック切断オス 、 最大圧力:8.6バール 、 素材:ガラス繊維強化PP 、 最低対象温度:-18 ℃ 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Min:-18℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-380P
注文コード
50121829
品番
197092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:0.5 gal/min 、 電源電圧:200 V 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4クイック切断オス 、 最大圧力:8.6バール 、 素材:ガラス繊維強化PP 、 最低対象温度:-18 ℃ 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Min:-18℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-380P
RoHS指令(10物質対応)
対応