曜日別特売
216446 Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ GEMS SENSORS 50121847

Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:0.07 gal/min 、 電源電圧:200 V 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4クイック切断オス 、 最大圧力:8.6バール 、 素材:ガラス繊維強化PP 、 最低対象温度:-18 ℃ 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Min:-18℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-380P注文コード50121847品番216446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:0.07 gal/min 、 電源電圧:200 V 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4クイック切断オス 、 最大圧力:8.6バール 、 素材:ガラス繊維強化PP 、 最低対象温度:-18 ℃ 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Min:-18℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-380PRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする