※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングボルト
M24x100mm スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121898
品番
EA637GH-100
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,210円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GH-100
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
100
寸法B2(mm)
45
寸法B1(mm)
35