光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 使用禁止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50121936
品番
UP258-51
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
347-1283
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
55
縦(mm)
250
横(mm)
80
表示内容
使用禁止
テープ
粘着テープ付き