商品レビューを投稿する内容量1個仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:2 L/min 、 最大流量:20 L/分 、 電源電圧:24 V dc 、 パイプの直径範囲:1/4インチ 、 接続タイプ:1/2 BSPメス 、 最大圧力:7バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最低対象温度:-29 ℃ 、 最高対象温度:+82℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:RFS注文コード50122556品番155425BSPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)