※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M24 球面ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122634 品番EA637GR-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)44 エスコ品番EA637GR-24 材質焼入鋼 厚さ(mm)8.2 寸法H(mm)8.2 外径(Φmm)44 寸法D1(mm)25 適合ねじM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする