※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M 8 球面ワッシャー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122695 品番EA637GR-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GR-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.2 寸法H(mm)3.2 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする