※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M14 皿ワッシャー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50122722 品番EA637GS-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。

寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GS-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5.6 寸法H(mm)5.6 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)16.5 適合ねじM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする