定格電流(A)100
定格電圧(V)AC250/DC400
取付方式ねじ取付
接点構成-
仕様ショートサイズ形
適合CR2L(S)形半導体保護用ヒューズ
質量(g)28
種類スーパーラピッドヒューズ
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
規格UL 規格認定品(UL FILE NO.E92312)
取付ピッチ-
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法M(mm)-
損失(W)12
リード線無
定格遮断電流(kA)10(pf0.8)/10(時定数2.0ms)
サイズ(mm)78×34.5×27
適合ヒューズ管サイズ(mm)-