※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5x 54mm アイフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50123632 品番EA638AA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520
エスコ品番EA638AA-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類フック 寸法L(mm)54 使用荷重(kg)30 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする