※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
10x115mm アイフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50123666
品番
EA638AA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AA-4
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
145
種類
フック
寸法L(mm)
115
使用荷重(kg)
150
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
10
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
32