※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

37mm Sカンフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50123675 品番EA638AD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
エスコ品番EA638AD-11 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)16 全長(mm)37 種類Sカン 寸法L1(mm)37 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)8 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)31 口の開き(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする