※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
75mm Sカンフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50123702
品番
EA638AD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AD-14
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
32
全長(mm)
75
種類
Sカン
寸法L1(mm)
75
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
63
口の開き(mm)
9