※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
99mm Sカンフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50123718
品番
EA638AD-15
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,680
¥
1,398
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AD-15
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
42
全長(mm)
99
種類
Sカン
寸法L1(mm)
99
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
50
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
83
口の開き(mm)
13