※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
125mm Sカンフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50123727
品番
EA638AD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AD-16
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
53
全長(mm)
125
種類
Sカン
寸法L1(mm)
125
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
120
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
105
口の開き(mm)
17