※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50123736
品番
EA638AD-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
エスコ品番
EA638AD-48
材質
プラスチック
幅(mm)
94
厚さ(mm)
16
全長(mm)
200
色
ブラック
質量(g)
120
種類
Sカン
使用荷重(kg)
34
口の開き(mm)
35
材質(フック)
ステンレス
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。